1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33119093 品番 5SPKW
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
分配数5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×108×30 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比2.5(10〜76MHz)、1.8(76〜770MHz)、2(770〜2150MHz/2150〜2681MHz)、2.5(2681〜3224MHz) 分配損失(dB)9.5(10〜76MHz/76〜222MHz)、9.8(222〜770MHz)、11.5(770〜1489MHz)、13(1489〜2150MHz)、14(2150〜2681MHz)、17(2681〜3224MHz) 端子間阻止量(dB以上)15(10〜76MHz)、20(76〜222MHz)、18(222〜770MHz)、15(770〜2681MHz)、15(2681〜3224MHz) 使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする