分配数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×131×30電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2.5(10~76MHz)、1.8(76~770MHz)、2(770~2150MHz)、2.3(2150~2681MHz)、2.5(2681~3224MHz)分配損失(dB)11.5(10~76MHz/76~222MHz)、12.5(222~770MHz)、13.5(770~1489MHz)、17(1489~2150MHz)、18(2150~2681MHz)、20.5(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)15(10~76MHz)、20(76~222MHz)、18(222~770MHz)、15(770~2681MHz)、15(2681~3224MHz)使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS