マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の ブースター
UHFプリアンプ(25dB型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33119355
品番
UPA25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用帯域
UHF
質量(g)
約700
電源(V)
AC20〜30
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
122×132×75
周波数帯域(MHz)
470〜770MHz ch.13〜62
適合マスト径(Φmm)
22〜48.6
雑音指数(dB)
2.2以下
利得(dB)
20〜25
最大出力(dBμV)
90(7波)
利得調整範囲(dB)
0〜-10以上(連続可変)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33119355
UPA25N
33119048
UPA25A
UHFプリアンプ(25dB型)
マスプロ電工
1個
¥
48,980
税込
¥
53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です