マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の ブースター
ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119574
品番
UTA2B(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
使用帯域
UHF
色
ブラック
質量(g)
約190(スタンド含む)
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)
出力インピーダンス(Ω)
75(F型プッシュ式プラグ)
利得(dB)
ブースター:15〜20
受信チャンネル(ch)
13〜52
偏波
水平・垂直