UHFテレビ・レコーダーブースター (30dB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33120274 品番UTRW30BC-P
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
使用帯域UHF・BS・CS 質量(g)約210 ケーブル長(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 対応デジタル放送 周波数帯域(MHz)【UHFch.13〜52】470〜710、【BS・CS】1032〜3224 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【UHFch.13〜52】3以下、【BS・CS】6以下 入力レベル【UHFch.13〜52】42〜63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46〜65dBuV(75dBuV) 利得(dB)【UHFch.13〜52】25〜32、【BS・CS】20〜30 定格出力(dBμV)【UHFch.13〜52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波) 利得調整範囲(dB)【UHFch.13〜52】0〜-10以上(連続可変)、【BS・CS】0〜-10以上(連続可変) VSWR【UHFch.13〜52】3以下、【BS・CS】2.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする