BP-1208 12V用バッテリー(DDR-20,21CL用) M&M 33120281

12V用バッテリー(DDR-20,21CL用)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33120281 品番BP-1208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合DDR-20CL、DDR-21CL、IDR-10CL、IDR-11CL タイプスライド式 バッテリーニカド電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-08
用途:
バッテリーの入手が出来なくなった電動工具用に、分解・中身のセルのみ使用。

問題無く使えている。ニッカド時代の古い電動インパクトがこれで蘇った。今時、タブ付きニッカド電池セルなどは入手困難だし有っても高価。これなら安くて済むし充電器もそのまま使えて助かる。組み替えるのが面倒なので(危険でもあるし)ケースの方を改造して対処した。

1人が参考にしています
対象商品:
33120281
2018-07-31
用途:
diy
その他業種

近くに予備バッテリーが売っていないので助かります。

対象商品:
33120281
2018-03-02
用途:
インパクトドライバーのバッテリーとして使用
その他業種

BP‐1209がすでに生産されていないので、代替品として購入。合うのかどうか、不安であったが、1208より、容量が大きく、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33120281
2018-01-23
用途:
ドリルド&ライバー
ハッピーファーム 様 (農・林・水産業)

8年程前に購入したドリルド&ライバーの電池が消耗して困ってました。新しいドリルド&ライバーを購入しようか迷ってましたが、今回のバッテリーが見つかりましたので2個購入しました。取り付けて使いましたが現在の所は問題なく使えます。助かりました。

対象商品:
33120281
2017-08-15
用途:
分解して、他のドライバードリルの電池に移植して、使っています。普通5.000円位掛かる所、2.000円で出来ます。

世に出ている、インパクトドライバーや、ドリルドライバーの電池が、高くて困っている人が沢山います。例えば、マキタのHB1233Cの中身の電池セルのみ、格安で販売したら、買う人は、沢山います。誰でも出来る事なのに、修理業者は、高くボッタくっています。

1人が参考にしています
対象商品:
33120281
2017-05-12
用途:
コードレスドリルドライバーの充電池パックの電池入れ替え
その他業種

C-SUB 2343 NiCdセルなので容量は1.5Ah程度を期待していたが、フル充電後測定したところ、0.47A定電流放電で1.41Ahだった。

1人が参考にしています
対象商品:
33120281
2017-09-13
用途:
電動ドライバ−
医療・福祉・介護関連業

5年前購入した電動ドリルのバッテリ−が、充電できなくなり使用できる
バッテリ−があり、大変助かりました。

対象商品:
33120281
2017-05-13
用途:
ドリル作業
サービス業

コンパクト可、軽量可されると、作業がしやすくなる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする