パッキン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様パッキン品番/91507SP、72178、94021 注文コード33121261 品番THY91507
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様・関連資料など5種類から選べます 他の種類を見る
用途Φ38mmロータンク排水弁用など 仕様パッキン品番/91507SP、72178、94021 材質ゴム・樹脂 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×6×125 主な用途Φ38mmロータンク排水弁用など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
水漏れ修理
その他業種

全くの素人で初めて水漏れ修理をしましたが、問題なく終わりました。さすが純正ですね。

対象商品:
33121286
2022-02-08
用途:
トイレメンテ

純正にて品質問題無し。ただ、部品の特定がしにくいので、ここがキモだなと、思います。

対象商品:
33121243
2021-02-24
用途:
配管修理用部材として
医療・福祉・介護関連業

今回、ストック用に購入しました。これまでも使用しており、何の不具合も感じていません。

対象商品:
33121243
2019-11-20
用途:
トイレの洗浄水のパイプの水漏れがあったので、パッキン交換

特に問題なく、よかったです。商品到着も早かったので助かりました。

対象商品:
33121261
2018-08-22
用途:
洗浄管の水漏れ修理
株式会社高瀬商店 様

簡単に無事交換修理完了できました。純正の安心感ですね。

対象商品:
33121261
2021-05-31
用途:
古い洋式便器の漏水補修に
その他業種

隅付タンク+洗浄管の古い洋式便器の漏水補修に使用するつもりでした。
スパッド部分のパッキンと交換するつもりがサイズが合わず断念。
スパッドのパッキン(洗浄管ナット)は特殊サイズの様子です。
パッキン幅が狭い。(内径:外径差小さい)

そこはスパッドごと交換しないとダメみたいですね。
32mmサイズのパッキンは見つかりましたけど…38mmは無かった。

漏水はスパッド本体締め付けナット増し締めで無くなりましたけど。

対象商品:
33121252
2013-12-14
用途:
給水タンク底部と配管接続用のパッキンでしたが、旧式タンクのためかサイズが合わず使用できませんでした。当方の確認ミス!

同時購入の配管接続部用パッキンのサイズが有効だったので、怪我の功名。無事目的のパッキン交換は完了しました。
有効使用タンクの型式表示があると、素人にも確認し易く助かるのでは?と思いました。
でも、いつか使用することもあればと思い大切に保管することにしました。(#^.^#)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
サイズ確認等しやすいように改善に努めます。

対象商品:
33121286
2017-08-02
用途:
配管のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

TOTO純正品の製品なのでスムーズに交換が出来ました。有難う御座います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする