ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用フック
C型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33121367
品番
SSJ4060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
寸法L(mm)
50
線径(Φmm)
6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10
用途
ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
表面処理
電解研磨
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応