ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用フック
C型フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33121376
品番
SSJ4080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
寸法L(mm)
54
線径(Φmm)
8
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
11
用途
ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
表面処理
電解研磨
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応