画像準備中

C型フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード33121385 品番SSJ4100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。

寸法L(mm)60 線径(Φmm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)14 用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。 材質ステンレス(SUS304) 種類フック 表面処理電解研磨 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする