画像準備中

シートアイストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法W(mm)16 寸法B1(mm)47 注文コード33121419 品番SPF16-2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法W・寸法B1など6種類から選べます 他の種類を見る

表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。

寸法H(mm)17 寸法W(mm)16 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)47 寸法B3(mm)- 用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。 材質ステンレス(SUS304) 種類フック 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)11 寸法D(mm)10.7 表面処理電解研磨 寸法T(mm)1.2 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする