ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用フック
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法W(mm)
16
寸法B1(mm)
73
注文コード
33121446
品番
SPF16-4
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法B1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
16
寸法B2(mm)
37
寸法B1(mm)
73
寸法B3(mm)
12
用途
ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
10.7
表面処理
電解研磨
寸法T(mm)
1.2
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応