VP46-853 スポーツモデル腕時計 シチズンQ&Q 33121507

スポーツモデル腕時計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33121507 品番VP46-853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類腕時計 表示方式アナログ 文字色ゴールド 電池寿命約3年 防水仕様10気圧 材質(バンド)ポリウレタン 色(文字盤)ブラック 防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121498
2020-08-15
用途:
刈払機による草刈り

タフな屋外作業に耐えられる時計がほしくて選びました。耐久性は使い込んでみなければ何とも言えませんが、まずはいい感じの品が届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
33121498
2020-02-18
用途:
屋外作業時の時間確認
サービス業

小さく軽く邪魔にならず、それでいて時間もとても見やすくて便利。
電池寿命も数年あるとのことなので、この価格ならコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする