HTE-610-Y 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業 33121724 HTE-610-Y 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業 33121724

低圧用音響/発光式検電器

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33121724 品番HTE-610-Y
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低圧交流専用検電器です。
独自の集積回路を内蔵。
電気作業のプロの使用に最適。
操作性抜群のニューデザイン。
先端に短絡のない導電性ゴム使用。
コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
動作表示
発光:赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音発音、30cm離れて50dB以上
使用電圧範囲(V)AC 50〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×130×23 質量(g)22 幅(mm)22 奥行(mm)23 高さ(mm)130 トラスコ品番356-8610 型式低圧交流回路専用 使用温度範囲(℃)0〜+40 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流検知部と握り部間(グリップ間)/100μA以下 電池寿命(通常使用で約)連続動作状態 10時間、放置状態 1.5年 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) ディスプレイ音、光 色(本体)イエロー 動作開始電圧(V)最高感度:AC40V以下、工場出荷時:AC40V±10V(社内標準絶縁電線(600V-IV2mm2)に検知部を接触した状態にて 対象電線交流 アズワン品番64-3881-53 絶縁抵抗検知部と握り部間(グリップ間):500Vメガ使用にて100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間(グリップ間)/2000V-1分間 耐インパルス検知部と握り部間(グリップ間)/8000V-正負各10回(IEC61010-1 CATIV相当) テスト機能テストボタンにて内部回路と電池電圧をチェック出来ます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
通電検査
有限会社高山看板 様

通電してるケーブルで検査して反応するのはいいが そのあと通電してないケーブルでも反応する

対象商品:
33121724
2023-12-28
用途:
電気工事

良いポイントは
簡易的に使用出来る事。
センサーの感度調整が簡単な事。

対象商品:
33121724
2019-08-29
用途:
現場管理時
その他業種

使い方もシンプルでとても使いやすいです。
軽くて・コンパクト。
強いて言えば、もう少し安いと嬉しいです。。

2人が参考にしています
対象商品:
33121724
2019-05-15
用途:
機器の点検、交換作業時

通電状態かどうかが簡単に調べられるので重宝しています。
購入後商品について相談させて頂いたところ、とても丁寧に対応して頂き感激致しました。誠実で信頼のできる会社です。

2人が参考にしています
対象商品:
33121724
2019-03-01
用途:
ブレーカーからの不明な電線のチェック
農・林・水産業

通電していなく(使用していない)ても電気が来ている事が被覆の上からも発光で確認ができ、
またブレーカーを切れば反応無しないことで、不明な電線が確認出来、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33121724
2018-10-23
用途:
停電作業時

シンプルで使い易く丈夫なため2本目を予備用として購入しました。

対象商品:
33121724
2018-03-02
用途:
建設現場の分電盤のスイッチレバーを切った後の停電を確認するために使用する。
住建センター株式会社 様 (教育・研究機関)

簡単な構造でとても使いやすく、停電、活電を確認しやすい。
デザインと配色が良い。
ただ、使い方が悪いのか手前の電池を覆う長方形のカバーが外れやすく感じることがある。

2人が参考にしています
対象商品:
33121724
2017-06-07
用途:
エアコン工事
サクライエンジニア 様 (建設業・工事業)

まだ届いてませんが、これがあれば安全に電気工事ができます!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする