CKD
CKDの エアーバルブ
CKDの 手動切換弁
モジュラー残圧排出弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
3/8(IN-OUT)3/8(EXH)
注文コード
33121785
品番
V3000-10-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
3/8(IN-OUT)
3/8(EXH)
有効断面積(mm
2
)
70(IN・OUT)
50(OUT・EXH)
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.25
角度(°)
90(操作レバー切換)
流体温度(℃)
5〜60
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33121785
V3000-10-W
06713412
V3000-10-W
モジュラー残圧排出弁
CKD
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました