CKD
CKDの エアーバルブ
CKDの 手動切換弁
モジュラー残圧排出弁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
1/2(IN-OUT)3/8(EXH)
注文コード
33121794
品番
V3000-15-W
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
1/2(IN-OUT)
3/8(EXH)
有効断面積(mm
2
)
85(IN・OUT)
50(OUT・EXH)
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.25
角度(°)
90(操作レバー切換)
流体温度(℃)
5〜60
CADデータダウンロード