V3000-8-W モジュラー残圧排出弁 CKD 33121803

モジュラー残圧排出弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1/4(IN-OUT)3/8(EXH) 注文コード33121803 品番V3000-8-W
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(Rc)
1/4(IN-OUT)
3/8(EXH)
有効断面積(mm2)
40(IN・OUT)
40(OUT・EXH)
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.25 角度(°)90(操作レバー切換) 流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする