F3000-8-W-Y エアフィルタ(セレックス) CKD 33122537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ(セレックス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)1/4
ろ過度(μm)0.3
全長(mm)169.5
内容量1個注文コード33122537品番F3000-8-W-Y
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,901
販売価格(税別)
4,455
ろ過度(μm)0.3全長(mm)169.5質量(kg)0.25接続口径(Rc)1/4ドレン貯容量(cm3)45付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)0.3μmエレメント(サブミクロン)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122135
2023-11-17
用途: プレス機械

製品は他者で購入するより非常に安く配送も迅速でした
またお願いする予定です

対象商品 : 33122135
2015-11-28
用途: 部品交換

よいです。

対象商品 : 33122092
2014-09-09
用途: 発泡ウレタン工事

価格も安く、しっかり水分を除去してくれて、しいていえば、水を抜くドレンコックを、交換出来るようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする