機能【節電機能】ソーラーセルに光が当たらず、発電されない状態が連続で1週間継続した場合、各針が12時で止まり、節電機能状態になります。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次充電の容量が極端に少なくなると秒針が1秒運針から2秒運針に変わり充電が必要であることを知らせます。【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれる事があった場合確認し修正できる機能です。【三ツ折れフリーアジャスト中留付きバンド】工具を使わずご自分で簡単にバンドサイズが調整できます。また、両プッシュ中留を採用しているため装着性・脱着性がスマートな上、日常の使用で誤って落とす危険性を少なくしています。 【その他】蓄光付き針
表示方式アナログ(時計)
材質バンド、裏蓋/ステンレス、ケース/ステンレス+合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒
文字色ブラック
時間【精度】平均月差±20秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】ソーラー電源機能搭載(節電機能状態の場合)フル充電後約18ヶ月
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間4時間、停止状態〜通常運針45時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間40分、停止状態〜通常運針3〜5.5時間、停止状態からフル充電120〜170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間12分、停止状態〜通常運針2時間、停止状態〜フル充電45時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間4分、停止状態〜通常運針45分、停止状態〜フル充電13時間
電波形式(受信)日本標準電波
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、復活自動受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
材質(バンド)ステンレス
色(文字盤)ホワイト
エコマーク認定番号6134014