ハーマン
ハーマンの キッチン
ハーマンの 調理機器
ハーマンの ガスコンロ
3口片面焼グリル付ビルトインコンロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33122837
品番
DG32Q1VQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全モード
【左右高火力バーナー】調理油過熱防止装置、焦げ付き自動消火機能、中火点火機能、消し忘れ消火機能(120分・30分[高温炒めモード時は60分・30分])
【後バーナー】調理油過熱防止装置、焦げ付き自動消火機能、消し忘れ消火機能(120分)
【グリル】過熱防止センサー、消し忘れ消火機能(25分)
口数
3
接続口径
ガス:Rv1/2(メネジ)
質量(kg)
15(付属品含む)
ガスの種類
13A
安全装置
(立ち消え)熱電対式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
272×596×492
使用電池
単一形アルカリ乾電池×2個
点火方式
乾電池式連続放電添加
付加機能
点火ボタン戻し忘れブザー、らくらく点火、高効率片面無水グリル、グリル扉スライド式、電池交換サイン、オーブン接続なし、ロック機能、コンロ使用中お知らせブザー
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(グリル)217×317×62
器具栓
プッシュ&レバー
ガス消費量(kW)
(全点火時)9.88、(左右高火力)4.20、(後)1.28、(グリル)1.28