曜日別特売
SKB-004-P キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL 33122855

SKB-004-P キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL 33122855
SKB-004-P キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL 33122855
SKB-004-P キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL 33122855
SKB-004-P キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL 33122855

キーボックス(ダイヤル可変式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33122855品番SKB-004-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,270

ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。

用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金付属品取付用ビスx4本、背面ゴムパッド質量(g)397タイプ据置桁数ダイヤル4桁幅W×厚さ×高さH(mm)外寸法/67×35×83、内寸法57×9-27×61
注意
※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122855
2020-01-10
用途: 鍵の保存
株式会社ルネサンスサービス業

大きさ的には鍵を保存できるサイズではあるが、中を開けた場所が一回り小さく鍵を保存すには小さいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする