キーボックス(ダイヤル可変式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33122864 品番SKS-004-P
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。

材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル) 用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 付属品背面ゴムパッド 質量(g)715 タイプ吊下げ 桁数ダイヤル4桁 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸法/75×47×132、内寸法55-72×12-29×121 クリアランス(mm)48×40
注意
※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33122855
2020-01-10
用途:
鍵の保存
株式会社ルネサンス 様 (サービス業)

大きさ的には鍵を保存できるサイズではあるが、中を開けた場所が一回り小さく鍵を保存すには小さいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする