FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122873
品番
F20-P
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
質量(g)
48.3
幅W×厚さ×高さH(mm)
20×11.5×23.5
クリアランス(mm)
14×10
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
3.7
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%