FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長シリンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122934
品番
F30-1.6-P
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ブラス製吊長シリンダー南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
質量(g)
99.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
30×11.5×28
クリアランス(mm)
41×16
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
3.7
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%