シリンダー南京錠 カラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33123013 品番 F20E-BK-P
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。

材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製) 材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン ブラック 質量(g)51.1 幅W×厚さ×高さH(mm)24×14.7×24 クリアランス(mm)14×10 2個付 ツル径(Φmm)3.7
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする