FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
シリンダー南京錠 カラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
33123065
品番
F30E-BK-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
材質(ツル)
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
材質
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
96.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
32.5×15.7×28
クリアランス(mm)
19×16
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
5
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%