【オーダー】オーダー透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン入加工)

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33123133 品番50〜150cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

上部プラスチック心材入り。(約20cm間隔)
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。

幅(cm)120〜200 高さ(cm)50〜150 材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 厚さ(mm)0.3 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。マジックテープの位置は、ご指定の長さにより代わる場合があります。
※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※フックなどの付属品は別売りです。
※仕上がりサイズには、3%の誤差が生じます。
※間口100cmの場合、巾は115cm以上が適当です。
※別注オーダー品リニューアル!!サイズバリエーション拡大しました。注文コード:12204511

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33123133 50〜150cm 12204511 - 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク 1枚 12,450〜 税込13,695 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-26
用途:
客席と外の仕切り
元気な魚屋さん 様 (飲食業)

チェーンの重みで、風でめくれることもなく満足しています。サイズも注文通りでぴったりでした。

3人が参考にしています
対象商品:
33123185
2019-10-01
用途:
外部との境、物置入口に使用

品物自体には満足しています。取っ手部分は加工してお客様の希望通りにしました。品物を含め喜んでいただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
33123246
2018-11-17
用途:
作業場の防寒対策
農・林・水産業

丈夫な厚手の編み入りビニールカーテンにチェーンを入れてあるので風で開かずとてもいい風よけになっています。

1人が参考にしています
対象商品:
33123237
2014-03-05
用途:
屋外と屋内の仕切り
インターフェース 様

3年経過したくらいから、表面に油のような物が浮いてきて、横寸法が縮み、硬くなった。
5年くらいはもってもらいたかった。
屋外使用の出来る耐侯性のある物があれば嬉しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33123194
2013-04-10
用途:
ガレージの間仕切り用

自宅ガレージの一部がオープンの構造となっていて、そこから雨風が侵入していたのを遮断するために本カーテンを設置してみました。風に吹かれてもなびかないようチェーン入りを選びましたが、風の強い日はチェーンが入っていても無力ですね。全く何も入って無いよりは随分マシだとは思いますが。価格についてはあまり競合する商品が見つかりませんでしたので安いかどうか良くわかりません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする