FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ツル)
鉄
材質
本体/真鍮、シリンダー/ブラス
注文コード
33123239
品番
F50WOB-KA501-P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
材質(ツル)
鉄
材質
本体/真鍮、シリンダー/ブラス
質量(g)
270
種類
ダブルレバーロッキング機構
幅W×厚さ×高さH(mm)
50×17×40
クリアランス(mm)
28×30
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
7.93
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%