シリンダー南京錠(同一キー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ツル) 材質本体/黄銅、シリンダー/ブラス 注文コード33123275 品番XD30-1.6-KA302-P
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。

材質(ツル) 材質本体/黄銅、シリンダー/ブラス 質量(g)75.2 種類吊長、ダブルレバーロッキング機構 幅W×厚さ×高さH(mm)30×123×27 アズワン品番3-9840-04 クリアランス(mm)41×16 2個付 ツル径(Φmm)4.8
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする