FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
ダイヤル鍵(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123397
品番
RA20-GN-P
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミ製ダイヤル南京錠。
陽極酸化処理による9色をご提供します。
何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。
カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)
アルミ
材質(ツル)
鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)
色
グリーン
質量(g)
28
桁数
ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
21×11.9×28.2
クリアランス(mm)
21×8.7
ツル径(Φmm)
3.2
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%