RL40W-GY-P ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL 33123485

RL40W-GY-P ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL 33123485
RL40W-GY-P ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL 33123485
RL40W-GY-P ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL 33123485
RL40W-GY-P ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL 33123485

ダイヤル鍵(屋外用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33123485品番RL40W-GY-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。

材質(本体)黄銅材質(ツル)グレー質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18ツル径(Φmm)8
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※パッケージ画像は代表画像(RL40W-Y)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33123485
2022-10-20
用途: 野外に駐車してあるオートバイをチェーンで施錠すのに購入した。
有限会社なかの卸売・小売業

思っていたより小型の鍵でした。使いやすい鍵です施錠番号の変更も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする