FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
ダイヤル式南京錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123528
品番
RB50ZR-GN-P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(ツル)
クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
色
グリーン
質量(g)
250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
51×25×42
クリアランス(mm)
25×25
ツル径(Φmm)
7.9
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。