FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
南京錠(マスターキー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
33123713
品番
X20-MK-KD12/SET
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
セット内容
南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
質量(g)
35.2
幅W×厚さ×高さH(mm)
20×10.4×20.5
クリアランス(mm)
11.6×10
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
3.7
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%