XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774

XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774
XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774
XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774
XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774
XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774
XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774
XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 33123774

ダンディXA 2段式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード33123774品番XA-BT2
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)605荷台寸法(奥行)(mm)935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)1000車輪径(Φmm)130質量(kg)22.3材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)グレーゴム材質(車輪・金具)スチール種別2段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,900/税込3,190
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1につき9,800/税込10,780
離島数量1につき9,800/税込10,780

商品説明動画

DANDY X (機能ver)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする