ダンディXA 3段式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33123783 品番XA-BT3
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

"type XA"3段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)605 荷台寸法(奥行)(mm)935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)1000 車輪径(Φmm)130 質量(kg)28.3 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)グレーゴム 材質(車輪・金具)スチール 種別3段固定片袖 材質樹脂 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

DANDY X (機能ver)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする