曜日別特売
小 ミラーネイルハンマー HANDIWORK 33123851

小 ミラーネイルハンマー HANDIWORK 33123851
小 ミラーネイルハンマー HANDIWORK 33123851
小 ミラーネイルハンマー HANDIWORK 33123851

ミラーネイルハンマー

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33123851品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)23全長(mm)260材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業材質(グリップ)TPR/PP質量(g)384柄厚さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33123867
2022-10-02
用途: 土留の矢板の半貫打ち
神奈川技研建設業・工事業

価格の割りにしっかりずっしりしたつくりで土建屋にはぴったりなハンマーです
土工には最適

対象商品 : 33123851
2021-02-13
用途: 杭打ち作業
フレームデザイン株式会社卸売・小売業

重さがちょうど良く、使い易かった。
手頃な価格で満足です。

対象商品 : 33123851
2020-02-14
用途: 家庭用
その他業種

以前から欲しかったので購入しました。工具の中へ、、、

対象商品 : 33123851
2019-03-10
用途:
東 左官建設業・工事業

釘抜きも、あって、
助かってます。便利です。
ありがとうございます

1が参考にしています
対象商品 : 33123851
2018-09-25
用途: 釘打ち
その他業種

展示での釘打ち、釘抜きに使用しています。持ち心地も良いです。

対象商品 : 33123867
2016-11-17
用途: 凡庸
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップといい、重さといい非常に使いやすい。
商品自体は文句なしだが、梱包・包装に難あり。
今時、商品自体にシールを直貼り、シール痕が残るような旧タイプの商品シール。ベッたり付いたシール痕を取るのが最初の作業になるとは

2が参考にしています
対象商品 : 33123851
2016-12-23
用途: 倉庫内作業
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

とても手軽で使いやすくて重宝しています。
価格も手ごろで満足しています。

対象商品 : 33123867
2016-10-03
用途: 荷物を
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

金額のわりには非常に使い勝手がいいです。
大変に気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする