ミラーネイルハンマー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33123867 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)304 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 質量(g)525 柄厚さ(mm)1.2 用途釘打ち・釘抜きに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33123867
2022-10-02
用途:
土留の矢板の半貫打ち
神奈川技研 様 (建設業・工事業)

価格の割りにしっかりずっしりしたつくりで土建屋にはぴったりなハンマーです
土工には最適

対象商品:
33123851
2021-02-13
用途:
杭打ち作業
フレームデザイン株式会社 様 (卸売・小売業)

重さがちょうど良く、使い易かった。
手頃な価格で満足です。

対象商品:
33123851
2020-02-14
用途:
家庭用
その他業種

以前から欲しかったので購入しました。工具の中へ、、、

対象商品:
33123851
2019-03-10
用途:
東 左官 様 (建設業・工事業)

釘抜きも、あって、
助かってます。便利です。
ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
33123851
2018-09-25
用途:
釘打ち
その他業種

展示での釘打ち、釘抜きに使用しています。持ち心地も良いです。

対象商品:
33123867
2016-11-17
用途:
凡庸
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップといい、重さといい非常に使いやすい。
商品自体は文句なしだが、梱包・包装に難あり。
今時、商品自体にシールを直貼り、シール痕が残るような旧タイプの商品シール。ベッたり付いたシール痕を取るのが最初の作業になるとは

2人が参考にしています
対象商品:
33123851
2016-12-23
用途:
倉庫内作業
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

とても手軽で使いやすくて重宝しています。
価格も手ごろで満足しています。

対象商品:
33123867
2016-10-03
用途:
荷物を
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

金額のわりには非常に使い勝手がいいです。
大変に気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする