ピンセット NO.5 デュモクセル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33123905 品番0303-5-PO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端

用途
特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33123905
2022-02-25
用途:
生物類の同定作業

先細でとても精密に作られています。なのでとても作業がしやすいです。
ずっと握っていると疲れるため、もう少し柔らかいといいのかな、と思いましたが、かえって柔らかいと今度は強度的に問題が生じるので、ちょうど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする