DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
ピンセット NO.0C90 非磁性合金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33123914
品番
0304-0C90-PO
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
全長(mm)
90
材質
ANTIMAGN(非磁性合金)
用途
エレクトロニクス&インダストリー用。
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17