No.PP313B-165 プロテックワイヤーストリッパ フジ矢 33123921

No.PP313B-165 プロテックワイヤーストリッパ フジ矢 33123921 No.PP313B-165 プロテックワイヤーストリッパ フジ矢 33123921

プロテックワイヤーストリッパ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33123921 品番No.PP313B-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトなハンディータイプ。
簡単に電線の線芯を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線
(AWG)30、28、26、24、22、20
(単線)0.25〜0.80mm
(より線)0.05〜0.50mm2
寸法a(mm)164 寸法b(mm)55 寸法c(mm)14 寸法f(mm)5 用途精密機器などの電線ストリップに。 仕様バネ付 トラスコ品番369-4313 材質特殊鋼 質量(g)140 表面処理パーカー仕上げ 硬度HRC(刃部)43〜47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33123921 No.PP313B-165 22563993 PP323B-165 ワイヤーストリッパ フジ矢 ワイヤーストリッパ フジ矢 1丁 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33123921
2014-03-07
用途:
電線加工

特に問題なく被覆をはがす作業に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする