DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
ピンセット NO.3C 非磁性合金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33123923
品番
0304-3C-PO
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。
用途
特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)
110
材質
ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17