DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
ピンセット NO.7 非磁性合金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33123957
品番
0304-7-PO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途
組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)
115
材質
ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17