DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
ピンセット NO.5 イノックス 08
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33123966
品番
0108-5-PO
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途
特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)
110
材質
INOX08(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.06
先端幅(mm)
0.1