MAG-20用研削砥石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 33124183 品番 GS #80X50
参考基準価格(税別)¥3,615 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!

粒度#80 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)4 用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MAG-20 最高使用周速度(m/s)72 メーカー商品コード40835

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33124183
2018-11-13
用途:
製品の手直し
製造業

製品のバリ取りなどの手直し作業に使用しています。
鉄向け・ステンレス向け砥石が同品に統合されたようで、鉄向け使用が多い当社では少しコスト高になっていると感じます。

対象商品:
33124201
2015-12-24
用途:
面取りに

品物の面取りなどに使用しています。他社の製品に比べて砥石が良い。
長持ちする分、価格が多少高くてもこっちの方が良い。
安物買いの銭失いにならないようにするためには、そこそこのものを使った方が良いということですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする