コスモステクノ
コスモステクノの 研磨材料
コスモステクノの 研磨粒・砂・ペースト
油性単結晶ジェルダイヤモンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
33124244
品番
PCM1#8000S4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。
油性で乾きづらく良く伸びます。
適合材
金型・金属・セラミックなど
用途
金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
メッシュ
#8000
仕上
鏡面仕上げ
液性
油性
粒径(μm)
1
注意
※消費期限一年