MS916 Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33124289 品番MS916-8UBB00-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。またBuletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPCなど連携しての使用することも可能です。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSB 対応コード【1D】 Code39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code93, Code128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128 質量(g)63 分解能(mm)最大0.1(4mil) 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 幅(mm)96 長さ(mm)37 高さ(mm)21 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/最小25% 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3〜5 保護等級IP42 機能【データ照合】1:1、1:n、n:n(ルックアップテーブル) 速度104スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 キー数(3キー)ページアップ、ページダウン、スキャン(電源オン/オフ兼用) メモリー(64Kバイト)SRAM、(2Mバイト)Flash ROM ディスプレイ1" OLED(有機発光ダイオード)、128×64 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30〜70 充電時間(時間)3 動作時間8時間、5秒間に1回のスキャン 動作モードトリガモード、パルスモード、フラッシュモード、連続モード、バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、Windows、AndroidおよびiOSのホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレスSPPおよびHID RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code39/4mils/25/139.7、Code39/5mils/31.8/203.2、Code39/7.5mils/38.1/330.2、Code39/10mils/38.1/457.2、Code39/15mils/38.1/717.2、Code39/20mils/44.5/838.2、Code39/40mils/x/914.4、Code39/55mils/x/1143、UPC/13mils/38.1/609.6 周波数(GHz)(無線)2.4、PAN V2.1+EDR、クラス2 データ形式プリフィックス、サフィックス、コード ID、データのフォーマット変更 デバイスタイプレーザーエンジン 通信距離(m)10以内(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0〜50 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33124289 MS916-8UBB00-SG 26751359 MS916-8UBU00-SG MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33124289
2021-09-02
用途:
在庫検品時
個人のお客様

初めの1台が使いやすかったので今回2台目の購入となった。
web接続で商品確認ができるともっとありがたいところだけど、この価格では仕方ないと思います。

対象商品:
33124289
2019-11-25
用途:
ダンボールへの印刷がちゃんと読み取れるか 確認する
日藤ダンボール株式会社 様 (製造業)

とても調子が良くて使い勝手も良かったので 2個目を購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする