コスモステクノ
コスモステクノの 研磨材料
コスモステクノの 研磨粒・砂・ペースト
水性単結晶ジェルダイヤモンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
33124323
品番
PRM6#2000S4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。
水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
適合材
金型・金属・セラミックなど
用途
金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
メッシュ
#2000
仕上
中間仕上げ
液性
水性
粒径(μm)
6
注意
※消費期限一年