商品タイプハンディターミナル
質量(g)220
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様Microsoft Visual Studio 2005/2008、Mobile SIP(VoIP)、Auto Installer
寸法(mm)125.9×25×76
電源(V)【メインバッテリー】8.9ワット時3.7 @2400mAhバッテリパック【バックアップバッテリー】2時間以内
規格CE、NCC、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS対応
温度範囲(℃)(充電)0〜40
表示方式二色LED、充電とスキャン用
通信方式【外部記憶】MicroSDメモリカードサポート/32GBまで【USB】USB 2.0クライアントおよびホスト【WLAN】IEEE802.11a/b/g/n Summit無線LAN、Cisco互換拡張(CCX)バージョン4認証済み【PAN】PAN2.1+EDR
メモリー(512MB)Mobile DDR RAM、(512MB)NAND Flash
ディスプレイ3.5" フラットフェース容量型マルチタッチスクリーン、半透過型TFT LCD VGA(480 x 640)、QVGA 240×320(販売終了)
防塵防水性能IP42
落下距離(m)(落下テスト)1の高さからコンクリート床
使用CPUTI AM3703 800MHz
保存温度範囲(℃)-20〜60
許容相対湿度(%)5〜95(結露無いこと)
OSMicrosoft Windows Handheld 6.5 Classic
オーディオ機能1Wスピーカー/85dB(10cm離れて)
言語表示英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語、スペイン語、ドイツ語、フランス語
キーパッド22キー、数字キーパッドと両サイドにスキャナートリガキー
動作温度範囲(℃)0〜50
シンボル2Dイメージャ【1D コード】オーストライリア郵便, イギリス郵便, Codabar(NW7), Coupon Code, Code11, Code32, Code128, Code39, Code93, Dutch, JAN/EAN13,JAN/EAN8, IATA 2 of 5, ISBT, 日本郵便, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS14 expended, RSS14 Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1, GS1-128(UCC/EAN-128), Standard ZOF5(Discrete ZOF5), Trioptic.【2D コード】Aztec, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Composite CC-A/B, Composite CC-C, GS1-128(UCC/EAN), TCL39, UPC Composite Mode.