オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
90
90
150
240
305
390
490
620
690
790
890
990
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126276
品番
MR90N-A
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
MRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途
MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
ローラ幅W(mm)
90
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
180
ローラ径(Φmm)
60.5Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。