曜日別特売
GA-20 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工 33126283

15A 1ツ口ソフト延長コード

(71件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード33126283品番GA-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。

用途
電動工具の延長コード
長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2Cトラスコ品番850-1012定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33126274
2024-12-08
用途: 洗車後のブロアー、ポリッシャーとの延長コードとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

12月の寒い時期でも柔軟性は十分ですが、マキタの芝刈り機に付属のオレンジ色延長コードよりやや太くて重く感じますが、使用に問題はありません。

対象商品 : 33126283
2024-11-13
用途: 電動芝刈り機に使用
教育・研究機関

今までに比べてコードのしなやかで心地いい。また、コードの色が目立つため巻き込んでしまう心配も減った。作業していてストレス低減に繋がっている。

対象商品 : 33126274
2024-06-27
用途: グラインダー作業時に使用
教育・研究機関

コードの固さ(柔らかさ)も程よく、値段も高すぎず、サンデーDIYには十分です。

対象商品 : 33126274
2024-06-12
用途: 室内の延長です。
建設業・工事業

思ったよりも硬かったけど耐久性などを考えればこんなものでしょう。満足です。

対象商品 : 33126274
2023-08-17
用途: 事務所内配線整理(床下)
三井物産流通グループ株式会社運輸・通信業

素材が柔らかく、床下だったが引き回しやすかった。黄色も見やすく、LANケーブルと混同しない色で良いと思います。

対象商品 : 33126274
2023-11-13
用途: 屋外の延長コードとして
運輸・通信業

屋外の延長コードとして使用長さも丁度良かったです。

対象商品 : 33126274
2023-07-25
用途: 庭での作業に

コードが柔らかくて使いやすいです。色違いや15m, 20mがあると嬉しいです。

対象商品 : 33126274
2023-06-07
用途: マンション管理組合での維持用
不動産業

安価でしっかりした作り
特に問題は無く、普通に使えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする